GN546.1-31-G1 Ölschauglas mit Markierungsring, glasklarer Kunststoff
Ölschaugläser mit Markierungsring
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 546.1-31-G1
Rubix:669633
Hersteller:GN 546.1-31-G1
EAN:4045525709331




Produktdetails : GN546.1-31-G1 Ölschauglas mit Markierungsring, glasklarer Kunststoff
Ölschaugläser GN 546.1 werden hauptsächlich als Ölumlaufanzeiger eingesetzt. Diese Ölschaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm, Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 546.1 |
| Werkstoff | kunststoff (pa) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
