K0446.4440 Ölschauglas mit Reflektor, einpressbar, Kunststoff
Einpress-Ölschauglas
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0446.4440
Rubix:134444
EAN:4059245191383



Dokumente
Produktdetails : K0446.4440 Ölschauglas mit Reflektor, einpressbar, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Reflektor weiß.Bestellbeispiel: K0446.3026
Einpress-Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11,8 g |
|---|---|
| Ausführung | pressnullin |
| Werkstoff | thermoplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen