GN537-50-58-A Ölschauglas ohne Ölstandsmarkierungen, Aluminium
Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 537-50-58-A
Rubix:171211
Hersteller:GN 537-50-58-A
EAN:4045525284968




Produktdetails : GN537-50-58-A Ölschauglas ohne Ölstandsmarkierungen, Aluminium
Zur Montage der Ölschaugläser GN 537 ist kein Gewinde erforderlich. Das Ölschauglas wird in die Aufnahmebohrung d2 H11 eingesetzt. Durch einfaches Anziehen der Ringmutter mit dem entsprechenden Stiftschlüssel (siehe Tabelle) wird die Dichtung gegen die Dichtflächen gepresst und gleichzeitig das Ölschauglas festgeklemmt. Ebenso einfach kann es wieder ausgebaut werden. Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf drucklose Behälter bzw. solche mit nur geringem Überdruck.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Ausführung | gn 537 |
| Werkstoff | aluminium/plexiglas |
| Durchmesser der Bohrung | 58 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
