K0445.258112 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Ölschauglas Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.258112
Rubix:172279
EAN:4059245191321



Technische Zusammenfassung
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; gummidichtung (nbr) auf anfrage. |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0445.258112 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26,7 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; gummidichtung (nbr) auf anfrage. |
| Werkstoff | thermoplast polyamid |
| Durchmesser der Bohrung | 58 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Ausführung
gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; reflektor weiß; gummidichtung (nbr) auf anfrage.