6X15X4 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67018652
Rubix:499836
Hersteller:67018652
6X15X4 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6X15X4 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,85 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,60 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,47 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,40 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,38 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,36 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,28 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar