45X85X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67189351
Rubix:2331279
Hersteller:67189351
45X85X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X85X10 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,51 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,28 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,06 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,97 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,91 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,77 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,72 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,71 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar