28.57X53.97X9.52 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Öldichtungsring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67020046
Rubix:501510
Hersteller:67020046


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 53,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Dokumente
Produktdetails : 28.57X53.97X9.52 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
| Außendurchmesser | 53,97 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar