Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67083373
Rubix:506035
Hersteller:67083373


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 195 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 195X215X15 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,87 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar