Referenzen
SKF:36234
Rubix:826902
Hersteller:512781
EAN:0085311033015


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92,075 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,68 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 36234 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 92,075 mm |
| Außendurchmesser | 120,68 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | vmq |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen