OKS-472 1KG OKS 472 Tieftemperaturfett f. d. Lebensmitteltech. 1KG Dose


OKS 472

Referenzen
oks:OKS 472 1KG
rubix:121635
ean:4038127404520

Produktdetails : OKS-472 1KG OKS 472 Tieftemperaturfett f. d. Lebensmitteltech. 1KG Dose


OKS 472 Tieftemperaturfett für die Lebensmitteltechnik. Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. DIN 51 502: KHC1K-40. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, Offene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc. Eigenschaften / Freigaben: Kunststoffverträglichkeit, Hohe Geschwindigkeiten, Tiefe Temperaturen, Korrosionsschutz, Für Lebensmitteltechnik. Zusammensetzung: weiß, Syntheseölgemisch, Aluminiumkomplexseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C -> +120°C, NLGI-Klasse: 1, DN-Wert (dm x n): 800.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 30 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Für Wälz- und Gleitlager bei geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen Temperaturen sowie geringen Nachlaufmomenten. Funktionsfähigkeit des Schmierfilms bis -70°C. Verschleiß mindernd. Gute Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit. Für Lager in Kühlhäusern, Eisfabriken, etc.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
PackungDose
Fassungsvermögen1000 g
FarbeWeiß
BasisPolyalphaolefin
Min. Temperatur-45 °C
Max. Temperatur120 °C
BereichWälz- und Gleitlager mit geringem Lagerspiel und hohen Drezahlen
Zolltarifcode34039900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,85 exkl. MwSt.
/ Stück
97,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen