104889 Ölrückhalteventil G1/4axG1/4i +60°C Edelst m Kunststoffvent.
OELRUECKHALTEVENTIL
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:104889
Rubix:693190
EAN:4061201036904



Produktdetails : 104889 Ölrückhalteventil G1/4axG1/4i +60°C Edelst m Kunststoffvent.
PERMA Ölrückhalteventil G1/4axG1/4i bis Plus 60 °C Edelstahl
Perma Ölrückhalteventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | ölrückhalteventil |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 73072100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
