P030AO Filterelement

Parker Hannifin Luftfilter-Element

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:P030AO
Rubix:3171540
Hersteller:P030AO
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typluftfilter-element
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : P030AO Filterelement


Seit der Einführung der ersten OIL-X-Reihe hat Parker sowohl den Druckluftfilter als auch die Normen für die Druckluftqualität weiterentwickelt. Durch ständige Innovationen hat sich OIL-X, das die Domnick Hunter-Filtertechnologie nutzt, zum Marktführer in der Druckluftfiltration entwickelt. Er bietet das exakte Gleichgewicht zwischen Luftqualität, Energieeffizienz und niedrigen Lebensdauerkosten.
Anwendung: Druckluft- und Stickstoffgasanwendungen
Marke: Parker
Geschäftsbereich: Gas Separation and Filtration Division EMEA
Elementwechselintervall: 12 Monate
Filtertyp: AO Allzweck-Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter
Zur Verwendung mit: PX030 / P030-Gehäuse
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automobilindustrie
Elektronik
Pharmazeutische Industrie
Medizin- und Dentaltechnik
Mikrometerbereich: Bis zu 1 Mikron
Anzahl der Elemente: 1
Produktreihe: OIL-X Original-Ersatz-Druckluftfilterelemente
Produkttyp: Druckluft-Filterelement
Anzahl pro Box: 1
Technologie: Filtration

Stärken

Allgemeine und hocheffiziente Koaleszenz- und Trockenpartikelfilter (AO & AA) zur Entfernung von Wasser- und Ölaerosolen, Feststoffpartikeln und Mikroorganismen
Öldampfentfernungsfilter (ACS) zur Entfernung von Öldampf

Anwendungen

Industrielle Fertigungsanlagen;Nahrungsmittel und Getränke;Automobilindustrie;Elektronik;Pharmazeutika;Medizin- und Dentaltechnik

Technische Informationen


Attribute
Typluftfilter-element
Werkstoffaluminium-druckguss
213,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,99 € inkl. MwSt.