853-380-002 Schlauchstutzen gerade D6/NW4 BEL
Rohrstutzen Schmiersystem 30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:853-380-002
Rubix:476997

Produktdetails : 853-380-002 Schlauchstutzen gerade D6/NW4 BEL
ROHRSTUTZEN SCHMIERSYSTEM 30 MM
ROHRSTUTZEN SCHMIERSYSTEM 30 MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | schlauchbolzen |
| Werkstoff | zink-nickel |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
