OR 10.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49007094
Rubix:2172337
Hersteller:49007094
OR 10.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 10.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,233 g
Innendurchmesser10 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 99 Stück
2,50 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,52 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,47 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,40 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,30 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,22 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,20 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,17 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std