OR 90.00X2.00 VMQ 70 O-Ring

O-Ring OR VMQ 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67179485
Rubix:249430
Hersteller:67179485
OR 90.00X2.00 VMQ 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 90.00X2.00 VMQ 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 70 90 X 2

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser90 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffvmq
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,96 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,97 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,63 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,53 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,47 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,46 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,42 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,41 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,40 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std