OR 56.52X5.33 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:447345
Rubix:2723174
Hersteller:447345
OR 56.52X5.33 NBR 72 872 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser56,52 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 56.52X5.33 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,24 g
Innendurchmesser56,52 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,86 exkl. MwSt.
/ Stück
14,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,86 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
11,85 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 99
11,86 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,49 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,25 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,42 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,07 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,95 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen