Referenzen

Dichtomatik:49449924
Rubix:38091
Hersteller:OR12,00 2,50 70 NBR NB7071
OR 12.00X2.50 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails :


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser12 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
749,85 exkl. MwSt.
/ Stück
892,32 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
749,85 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
374,93 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
149,97 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
74,99 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
37,49 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
15,00 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,75 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,00 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,83 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,57 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,10 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,07 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 49999
1,05 exkl. MwSt. / Stück
50000 bis 99999
1,02 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,00 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std