OR 65.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:445509
Rubix:1177147
Hersteller:445509
OR 65.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 65.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
O-Ring NBR

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,825 g
Innendurchmesser65 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 99 Stück
6,79 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,43 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,29 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,82 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,61 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,54 € exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std