OR 330.00X6.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49493394
Rubix:41141
Hersteller:OR 330,00 6,00 70 NBR S1OR71
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser330 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 330.00X6.00 NBR 70 O-Ring


Stärken

-Dichtungswirkung durch Querschnittsverformung nach dem Einbau und axiale oder radiale Verpressung im Einbauraum
Im Betriebszustand verstärkt der Mediendruck die Abdichtung Funktion-Universell einsetzbar
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum für moderat
Anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten

Anwendungen

Dynamische Abdichtung von reziproken, rotierenden und überlagerten Schraubenbewegungen, Statische Abdichtung von stationären Maschinen- und Anlagenteilen gegen flüssige und gasförmige Medien Flansch- und Deckeldichtungen, Rohrverschraubungen, Zylinderkopf und -boden für Hydraulikzylinder

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser330 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
Farbeschwarz
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,68 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,56 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,55 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,51 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 4999
1,49 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,42 € exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
1,33 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen