OR 75.00X5.00 VMQ 70 O-Ring

O-Ring OR VMQ 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67176764
Rubix:39719
Hersteller:67176764
OR 75.00X5.00 VMQ 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 75.00X5.00 VMQ 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 70 75 X 5

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser75 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffvmq
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode39269097
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,11 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,87 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,68 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,56 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,39 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,33 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
20000 und mehr
0,26 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen