OR 67.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49452743
Rubix:39568
Hersteller:OR 67,00 4,00 70 NBR S1OR71
OR 67.00X4.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser67 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 67.00X4.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser67 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,23 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,19 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,16 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,13 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,12 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,11 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,07 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std