Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67013479
Rubix:39803
Hersteller:67013479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : OR 80.00X5.00 FKM 80 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ring
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std