Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49406212
Rubix:2942270
Hersteller:49406212


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 214,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 214.30X5.70 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 214,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen