OR 250.00X3.00 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67197025
Rubix:242190
Hersteller:67197025
OR 250.00X3.00 NBR 90 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser250 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 250.00X3.00 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 250 X 3

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser250 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,02 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,01 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,90 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,80 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,72 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,71 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,70 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,69 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,67 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,62 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,59 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,57 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,56 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen