Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14451920
Rubix:3220084
Hersteller:14451920


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,51 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,33 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 29.51X5.33 NBR 72 872 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 29,51 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,33 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort