Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67003287
Rubix:37762
Hersteller:67003287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,47 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : OR 4.47X1.78 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4,47 mm |
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std