Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 29 X 2,50 72 NBR 872
Rubix:2417631
Hersteller:14451917

Produktdetails : OR 29.00X2.50 NBR 72 872 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 29 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
