OR 253.37X5.33 VMQ 70 O-Ring

O-Ring OR VMQ 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67193450
Rubix:3205959
Hersteller:67193450
OR 253.37X5.33 VMQ 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser253,37 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 253.37X5.33 VMQ 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser253,37 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffvmq
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,50 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,97 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,51 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,19 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,11 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,08 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,04 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,96 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar