OR 77.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67001304
Rubix:39750
Hersteller:OR 77,00 4,00 70 NBR NB7028
OR 77.00X4.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser77 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 77.00X4.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser77 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,38 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,25 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,21 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
0,18 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,17 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,16 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,15 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,11 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std