OR 209.14X3.53 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67012757
Rubix:40845
Hersteller:67012757
OR 209.14X3.53 FKM 80 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser209,14 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 209.14X3.53 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Innendurchmesser209,14 mm
Schnurstärke3,53 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
5,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,08 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,49 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,08 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,98 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,94 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
3,78 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
3,46 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
3,31 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
3,21 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
3,17 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std