Referenzen
Dichtomatik:67196264
Rubix:2331040
Hersteller:67196264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 75.00X5.00 FKM 75 PEROX O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar