OR 76.00X4.50 EPDM 70 O-Ring

O-Ring OR EPDM 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67169656
Rubix:244896
Hersteller:67169656
OR 76.00X4.50 EPDM 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76 mm
Schnurstärke4,5 mm
Werkstoffepdm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 76.00X4.50 EPDM 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser76 mm
Schnurstärke4,5 mm
Werkstoffepdm
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,53 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,48 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,46 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,43 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,42 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,41 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,40 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std