OR 14.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49305538
Rubix:1416298
Hersteller:49305538
OR 14.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 14.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ring NBR

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,191 g
Innendurchmesser14 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zolltarifcode40169300
2,50 exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 99 Stück
2,50 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,52 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,47 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,40 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,30 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,22 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,20 exkl. MwSt. / Stück
10000 und mehr
0,17 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std