OR 28.00X2.50 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67190583
Rubix:38659
Hersteller:OR 28,00 2,50 70 NBR NB7071
OR 28.00X2.50 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser28 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 28.00X2.50 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser28 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,17 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,19 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,11 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,08 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,07 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,05 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,04 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,03 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std