Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67002195
Rubix:1178193
Hersteller:67002195

Produktdetails : OR 260.00X10.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ring
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Schnurstärke | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
