OR 164.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67002791
Rubix:173577
Hersteller:67002791
OR 164.00X4.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser164 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 164.00X4.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser164 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
549,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
654,37 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
549,89 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
274,95 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
109,98 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
54,99 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
27,49 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,00 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,50 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,75 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,10 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,58 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,53 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,50 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,49 € exkl. MwSt. / Stück