OR 194.00X2.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67191413
Rubix:40779
Hersteller:OR 194,00 2,00 70 NBR S1OR71
OR 194.00X2.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser194 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 194.00X2.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-RINGE NBR 70 SHORE

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser194 mm
Schnurstärke2 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,41 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 999
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,35 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,32 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,30 € exkl. MwSt. / Stück
20000 und mehr
0,29 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std