Referenzen
Dichtomatik:67021406
Rubix:152546
Hersteller:OR 194,50 3,00 70 NBR NB7027

Dokumente
Produktdetails : OR 194.50X3.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
Universelle Anwendung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 194,5 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
