OR 172.00X6.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67004768
Rubix:237048
Hersteller:67004768
OR 172.00X6.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser172 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 172.00X6.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser172 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,37 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,21 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,10 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,07 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,05 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,02 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,94 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,90 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,87 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,86 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std