Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49004036
Rubix:2228087
Hersteller:49004036

Produktdetails : OR 13.00X2.00 NBR 72 872 O-Ring
O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.
Stärken
Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,179 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Schnurstärke | 2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std