OR 56.00X5.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67001098
Rubix:39350
Hersteller:67001098
OR 56.00X5.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser56 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 56.00X5.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser56 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,22 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,14 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,13 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std