Referenzen
Dichtomatik:67193040
Rubix:3205890
Hersteller:OR 15,54X2,62 FEP VMQ 70


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,54 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | vmq |
Produktdetails : OR 15.54X2.62 FEP-V F3006301 O-Ring Ummantelt
O-Ring nach DIN 3771
O-Ring nach DIN 3771
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,54 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen