Referenzen
Dichtomatik:67007964
Rubix:38240
Hersteller:67007964


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,54 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : OR 15.54X2.62 NBR 90 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 15.54 X 2.62
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15,54 mm |
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 90 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std