OR 234.32X6.99 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67008190
Rubix:242110
Hersteller:67008190
OR 234.32X6.99 NBR 90 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser234,32 mm
Schnurstärke6,99 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 234.32X6.99 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 234.32 X 6.99

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser234,32 mm
Schnurstärke6,99 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
2,27 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
2,28 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
2,02 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
2,01 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,78 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,62 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,58 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,56 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,55 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,50 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,37 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,31 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,27 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen