OR 120.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49300950
Rubix:2540003
Hersteller:49300950
OR 120.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 120.00X3.00 NBR 72 872 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile - statischer Fall - gegen sowohl flüssige als auch gasförmige Medien eingesetzt. Unter gewissen Voraussetzungen ist auch eine Verwendung als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich. Die Abmessungen eines O-Rings sind durch den Innendurchmesser und die Ringdicke bestimmt und diese Maße stellen die Kenndaten des O-Rings dar.

Stärken

Markenzeichen des O-Rings ist seine Vielfalt. Um ein möglichst breites Feld an technischen Anwendungen abdecken zu können, werden O-Ringe in 5 verschiedenen Werkstoffqualitäten geführt. Alle Katalogwerkstoffe für O-Ringe sind spezifiziert und zertifiziert. Die Fertigung erfolgt nach DIN3771-Teil 1, Qualität "N".

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,301 g
Innendurchmesser120 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
8,34 exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
8,34 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 9
8,33 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
8,34 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,33 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,34 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,92 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,75 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,58 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,42 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std