OR 219.30X5.70 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67008378
Rubix:242036
Hersteller:67008378
OR 219.30X5.70 NBR 90 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser219,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 219.30X5.70 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 219.2 X 5.7

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser219,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,95 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,73 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,57 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,53 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,51 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,50 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,45 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,33 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,27 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,24 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,22 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen