Referenzen
Dichtomatik:49431864
Rubix:116305
Hersteller:49431864

Produktdetails : OR 8.00X2.00 FKM 75 O-Ring
O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Schnurstärke | 2 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std