OR 230.00X5.00 NBR 80 O-Ring

O-Ring OR NBR 80

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67007145
Rubix:1658524
Hersteller:67007145
OR 230.00X5.00 NBR 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser230 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 230.00X5.00 NBR 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser230 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandIT
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
2,06 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,82 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,60 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,46 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,42 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,41 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,39 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,35 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,24 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,18 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,15 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std