Referenzen
Dichtomatik:OR 37,7X5,53 NBR 70
Rubix:1658921
Hersteller:OR 37,7X5,53 NBR 70


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37,7 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,53 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : OR 37.70X5.53 NBR 70 O-Ring
O-Ring nach DIN 3771
O-Ring nach DIN 3771
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37,7 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,53 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen