OR 195.00X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49461729
Rubix:40785
Hersteller:49461729
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser195 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 195.00X3.00 NBR 70 O-Ring


Stärken

-Dichtungswirkung durch Querschnittsverformung nach dem Einbau und axiale oder radiale Verpressung im Einbauraum
Im Betriebszustand verstärkt der Mediendruck die Abdichtung Funktion-Universell einsetzbar
Zuverlässige Konstruktion mit breitem Einsatzspektrum für moderat
Anspruchsvolle Anwendungen in der allgemeinen Industrie
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Hergestellt von zertifizierten externen Lieferanten

Anwendungen

Dynamische Abdichtung von reziproken, rotierenden und überlagerten Schraubenbewegungen, Statische Abdichtung von stationären Maschinen- und Anlagenteilen gegen flüssige und gasförmige Medien Flansch- und Deckeldichtungen, Rohrverschraubungen, Zylinderkopf und -boden für Hydraulikzylinder

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser195 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
Farbeschwarz
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,62 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,57 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
0,55 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,54 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,52 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,45 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,44 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std